Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Wandhydrant Typ S, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107056
107056
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107056
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107056
EAN/GTIN:
     4060081072750
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Wandhydra...
Wandhydrant DIN 4066 Feuerwehrzeich...
Wandhydrant Typ S
Material: Folie selbstklebend
Format: 210 x 74 mm
gemäß:
DIN 4066
DIN 14461-1
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-14461-1
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.