Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2029 mit Monaten, Folie, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
107026
107026
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107026
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20229R15
EAN/GTIN:
     4060081072491
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: grün
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2029
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20229R15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grün
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2029
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,80*
€ 97,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,23*
€ 95,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,36*
€ 77,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,07*
€ 75,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,99*
€ 61,87
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20229D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.