Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel LITHIUM ION BATTERY UN 3480, Folie, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106506
106506
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106506
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     106506
EAN/GTIN:
     4060081070510
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgutzettel Batterie
Gefahrzettel Batterie
Gefahrzettel zur Kennzeichnung von
Lithium-Ionen-Batterien oder -Zellen
(einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Eindruck: UN 3480
Material: PVC-Haftfolie
Format: 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Lithiumbatterienkennzeichnung, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichen, Verpackungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.