Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 28 mit Monaten, violett, Dokumentenfolie, Ø 10 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106456
106456
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106456
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21528D10VI
EAN/GTIN:
     4060081070466
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: Ø 10 mm
Grundfarbe: violett
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 28
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21528D10VI
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Violett
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2028
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
10 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.