Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Geprüft...BetrSichV...DGUV, 2025-2030, Folie, Ø 20 mm, 10 Stk./Bog.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106409
106409
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106409
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     30725F20
EAN/GTIN:
     4060081070060
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
STK Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25 - 30,
Geprüft gem. BetrSichV §3 (6) DGUV
Information 208-016 Leitern u. Tritte
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
30725F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
BetrSichV
Untergrund:
BetrSichV-§3-(6),DGUV-Information-208-016,fettfrei
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Leiterkennzeichnung, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
30725F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
30725D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
30725D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.