Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Geprüft...DGUV Vorschrift 3 bis, 2025-2030,Folie,Ø 30 mm,10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106401
106401
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106401
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     31925F30
EAN/GTIN:
     4060081069996
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25 - 30,
Geprüft von ___ nach DGUV Vorschrift 3
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
31925F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Information-203-005
Untergrund:
DGUV-Vorschrift-3,fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Elektrokennzeichnung, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
31925D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.