Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette nach DGUV,Nächste Prüfung, 2027, Folie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106244
106244
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106244
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     34427F30
EAN/GTIN:
     4060081067404
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: orange
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2027
nach DGUV Vorschrift 3 geprüft
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
34427F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Orange
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Vorschrift-3
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
34427D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.