Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 27 mit Monaten, braun, Folie-Spezialkl., Ø 15 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106107
106107
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106107
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21527FÖ15BR
EAN/GTIN:
     4060081066681
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: Ø 15 mm
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 27
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21527FÖ15BR
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21527F10BR
ab € 0,53*
Ähnlich
Moedel
21527F15BR
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
21527F20BR
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21527F25BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527F30BR
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ20BR
ab € 1,20*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ25BR
ab € 1,29*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ30BR
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21527D10BR
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21527D15BR
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21527D20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21527D25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21527D30BR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.