Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 27 mit Monaten, braun, Folie, Ø 20 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106098
106098
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106098
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21527F20BR
EAN/GTIN:
     4060081066599
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 20 mm
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 27
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21527F20BR
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21527F10BR
ab € 0,53*
Ähnlich
Moedel
21527F15BR
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
21527F25BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527F30BR
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ15BR
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ20BR
ab € 1,20*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ25BR
ab € 1,29*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ30BR
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21527D10BR
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21527D15BR
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21527D20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21527D25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21527D30BR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.