Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 27 mit Monaten, blau, Folie-Spezialkl., Ø 30 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106069
106069
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106069
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21527FÖ30BL
EAN/GTIN:
     4060081066414
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: Ø 30 mm
Grundfarbe: blau
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 27
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21527FÖ30BL
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Blau
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21527F10BL
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21527F15BL
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21527F20BL
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21527F25BL
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527F30BL
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ10BL
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ15BL
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ20BL
ab € 1,20*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ25BL
ab € 1,29*
Ähnlich
Moedel
21527D10BL
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527D15BL
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21527D20BL
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21527D25BL
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21527D30BL
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.