Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Hausalarm Brandmelder, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105997
105997
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105997
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     105997
EAN/GTIN:
     4060081065844
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
Hausalarm (Brandmelder-Flamme)
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Hausalarmanlagen (HAA) dienen der Alarmierung von
Personen innerhalb von baulichen Anlagen zur
Warnung vor einer Gefahr (Brand, Überfall, Amok,
Umwelt u.ä.) und zur Aufforderung zum Herbeirufen
von Hilfe zur Gefahrenabwehr.
Die Handauslöseeinrichtungen werden vorzugsweise
in der Farbe Blau ausgeführt. Die Symbolik für das
farblich passende Hinweisschild entspricht dem des
roten Schildes „Brandmelder“ nach DIN EN ISO 7010
F005, jedoch in der abweichenden Grundfarbe Blau.
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandmelder f005 brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 brandmelder 200x200, Symbolschild, Alarmanlage, Alarmeinrichtung, Alarmierungseinrichtung, Brandmelder, Handmelder, Feuermelder, Brandmeldeanlage, Handauslöseeinrichtung, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, Hausalarm, Hausalarmanlage, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
105995
ab € 3,38*
Ähnlich
Moedel
105996
ab € 2,38*
Ähnlich
Moedel
105998
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.