Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Spiegel PANORAMA-180 1000, Acrylglas, 1000x530x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105708
105708
Artikel-Nr.:
     164-105708
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     256.17.882
EAN/GTIN:
     4055381118703
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Drei-Wege-Spiegel PANORAMA-180 1000
Material: stoßfestes, federleichtes Acrylglas
für den Innenbereich
Spiegelfläche: 1000 x 530 x 400 mm
Beobachterabstand: max. 8 m
Gewicht: ca. 4,5 kg
Der Superweitwinkelspiegel verschafft einen
Überblick in kritischen Bereichen,
wie innerbetrieblichen T-Kreuzungen,
engen Gängen und „toten Winkeln“.
Ideal für Industrie, Verwaltungsgebäude,
Krankenhäuser, Hotels und im Einzelhandel.
Besonders flach gebaut für minimalen Platzbedarf.
Der Spiegel kann mit handelsüblichen Schrauben,
durch die vorbereiteten Bohrungen,
an geraden Flächen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-8-Meter
Material:
Acrylglas
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
530 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,82*
€ 125,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 127,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 138,93*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 115,03*
€ 144,83*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 223,26*
€ 267,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.