Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kabelprüfplakette Nächste Prüfung 2026, Folie, 60x25 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105489
105489
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105489
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21726F
EAN/GTIN:
     4060081065448
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette
Material: Folie selbstklebend, transparent
Format: 25 x 60 mm
Grundfarbe Plakette: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2026,
Nächste Prüfung
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21726F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2026
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
0,05 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.