Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Gepr. n. DGUV Vorsch. 68, 2024-2029,Polyesterfolie,Ø40mm, 10St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105448
105448
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105448
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     31424FH40
EAN/GTIN:
     4060081065172
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Polyesterfolie selbstklebend
(temperaturbeständig, hitzebeständig bis +140 °C)
Format: 40 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Geprüft nach DGUV Vorschrift 68
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
31424FH40
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
hitzebeständig,kältebeständig,selbstklebend,Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Norm:
DGUV-Vorschrift-68
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
40 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d40 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.