Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorsch. 3, 2024-2033, Folie, Ø 20 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105419
105419
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105419
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     31224F20
EAN/GTIN:
     4060081064908
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 33,
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
31224F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Vorschrift-3
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Elektrokennzeichnung, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
31224F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
31224F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
31224D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
31224D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
31224D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.