Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Geprüft nach DGUV V3..., 2024-2029, Folie, Ø 25 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
105414
105414
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105414
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     31124R25
EAN/GTIN:
     4060081064854
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 25 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
31124R25
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Vorschrift-3
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,40*
€ 107,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,17*
€ 104,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 74,94*
€ 89,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,43*
€ 87,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,73*
€ 84,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,04*
€ 70,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
31124F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
31124F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
31124R20
ab € 55,45*
Ähnlich
Moedel
31124R30
ab € 62,62*
Ähnlich
Moedel
31124D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
31124D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.