Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 26 mit Monaten, weiß, Folie-Spezialkl., Ø 30 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105281
105281
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105281
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21526FÖ30WE
EAN/GTIN:
     4060081064021
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: Ø 30 mm
Grundfarbe: weiß
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 26
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21526FÖ30WE
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2026
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21526F10WE
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21526F15WE
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21526F20WE
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21526F25WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21526F30WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ10WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ15WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ20WE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21526D10WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21526D15WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21526D20WE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21526D25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21526D30WE
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.