Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 26 mit Monaten, braun, Folie, Ø 25 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105242
105242
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105242
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21526F25BR
EAN/GTIN:
     4060081063628
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 25 mm
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 26
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21526F25BR
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2026
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21526F10BR
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21526F15BR
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21526F20BR
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21526F30BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21526FÖ30BR
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21526D10BR
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21526D15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21526D20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21526D25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21526D30BR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.