Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kabelprüfplakette Geprüft...DGUV Vorschr. 3, 2024-2033, Folie, 60x25mm,10St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
104943
104943
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104943
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     32024F
EAN/GTIN:
     4060081062751
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette
Material: Folie selbstklebend, transparent
Format: 25 x 60 mm
Grundfarbe Plakette: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 33,
Geprüft von ___ nach DGUV
Vorschrift 3
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
32024F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Vorschrift-3
Untergrund:
fettfrei
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfplaketten, alle prüfplaketten, Elektrokennzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 1,58*
€ 5,36*
3 Tage
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 36,14*
3 Tage
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 28,55*
€ 38,46*
5 Tage
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 29,11*
€ 39,48*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,05*
€ 40,05*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Bogen
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.