Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Aufkleber "ANGLES MORTS" Symbol LKW, Folie, 250 x 170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
104870
104870
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104870
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     HINW1787
EAN/GTIN:
     4060081062768
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Aufkleber "ANGLES MORTS" Symbol LKW
Material: Folie selbstklebend weiß
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: 250 x 170 mm (HxB)
Ecken: abgerundet
Hinweis: Ab dem 1. Januar 2021 müssen Fahrzeuge
und Anhänger mit einem maximal zulässigen Gewicht
von mehr als 3,5 Tonnen, die nach Frankreich
einfahren, mit Warn-Aufklebern Toter-Winkel
"Angles Morts" ausgestattet werden.
Pro Fahrzeug müssen mindestens 3 Aufkleber
angebracht werden.
1 VE = 3 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
HINW1787
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
250 mm
Breite:
170 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, allgemeine hinweisschilder parken, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Symbolschild, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung, Schutzlaminat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
HINW1789
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.