Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleitsystem Oneway, rot/weiß, 50x8 mm, Länge 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104802
104802
Artikel-Nr.:
     164-104802
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     OW-201
EAN/GTIN:
     4251182806805
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Wegeleitsystem Oneway selbstklebend
Profil: 50 x 8 mm
Länge: 5 Meter/Rolle
Farbe: rot/weiß
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Kleber: licht- und alterungsbeständiger
Hochleistungs-Acrylatkleber
Klebkraft: 21 N / 25 mm
- zur Kennzeichnung von Wegen und Laufrichtungen
- eindeutige Pfeil-Markierung auf dem Profil
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
- mit Cutter-Messer individuell ablängbar
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Höhe:
8 mm
Breite:
50 mm
Länge:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Typ-Oneway, Flächenschutz, Leitmarkierung, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 85,95*
€ 4,95*
ab € 69,67*
€ 89,17*
€ 4,95*
ab € 66,69*
€ 89,17*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 79,48*
€ 114,16*
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 165,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.