Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 10 rot,Kunststoff,1000 mm Höhe,Gurt 2,3 m rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104459
104459
Artikel-Nr.:
     164-104459
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 10-D/13 2,3
EAN/GTIN:
     4251021122554
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 10
Pfosten: Kunststoff, rot
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m rot/weiß schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss schwarz lackiert, in Kreuzform
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,36*
€ 115,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 124,94*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 151,49*
€ 187,99*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS
GLA 10-E/17 2,3
ab € 90,32*
Ähnlich
RS
GLA 10-E/17 4,0
ab € 90,97*
Ähnlich
RS
GLA 10-D/13 4,0
ab € 91,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.