Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Abstand halten, Kombischild, Folie, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104424
104424
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104424
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104424
EAN/GTIN:
     4060081061549
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Abstand halten
Material: Folie selbstklebend
Format: 210 x 297 mm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.