Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Vielen Dank für Ihre Unterstützung ..., Kombischild, Folie 199x280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104423
104423
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104423
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104423
EAN/GTIN:
     4060081061532
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Hinweisschild „Vielen Dank für Ihre Unterstützung“
zur Unterstützung bei der Umsetzung von
Infektions-Schutzmaßnahmen
in auffälliger Trapezform
Breite 155 mm (oben) / 199 mm (unten)
Höhe: 280 mm
Material: Folie selbstklebend
Ecken abgerundet
Text und Symbol
„Vielen Dank für Ihre Unterstützung
bei der Einhaltung der Hygieneregeln!
Bleiben Sie gesund!“
mit rot/weiß schraffierter Umrandung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
280 mm
Breite:
199 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, hinweisschild moedel, allgemeine hinweisschilder, Symbolschild, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.