Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Aufsteller FACILIS "Vorsicht Stolpergefahr", Kunststoff, 330x505 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104389
104389
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104389
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104389
EAN/GTIN:
     4060081061372
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller stolpergefahr
warn aufsteller
Aufsteller FACILIS
"Vorsicht Stolpergefahr"
Material: Kunststoff
Stärke: 2 mm
Höhe: ca. 500 mm
Breite: 330 mm
Ausführung: beidseitig bedruckt
Grund: weiß
Druck: gelb und schwarz
Text: Vorsicht Stolpergefahr
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W007
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
505 mm
Breite:
330 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller moedel, Symbolschild, Textschild, Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.