Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Aufsteller FACILIS "AHA-Regel", Kunststoff, 330x505 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104387
104387
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104387
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104387
EAN/GTIN:
     4060081061358
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller moedel
warn aufsteller
Aufsteller FACILIS
"AHA-Regel: Abstand halten,
Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen""
Material: Kunststoff
Stärke: 2 mm
Höhe: ca. 500 mm
Breite: 330 mm
Ausführung: beidseitig bedruckt
Grund: weiß
Druck: blau, rot und schwarz
Text: Abstand halten, Hygiene beachten,
Alltagsmaske tragen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
505 mm
Breite:
330 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.