Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Vorläufige Evakuierungsstelle, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x400 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104335
104335
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104335
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104335
EAN/GTIN:
     4060081060962
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E024 Vo...
Vorläufige Evakuierungsstelle E024 ...
alle fluchtwegschilder kunststoff
Vorläufige Evakuierungsstelle
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 400 x 400 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN EN ISO 7010, E024
DIN/TR 4844-4
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104333
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
104330
ab € 14,32*
Ähnlich
Moedel
104331
ab € 24,52*
Ähnlich
Moedel
104336
ab € 25,89*
Ähnlich
Moedel
104334
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.