Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang für gehbeeinträchtigte Personen rechts, Alu, langnachleuchtend,160-mcd, 148x148mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104288
104288
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104288
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104288
EAN/GTIN:
     4060081060641
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer rech...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E030 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E030 ...
Notausgang für nicht-gehfähige oder
gehbeeinträchtigte Personen rechts
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN EN ISO 7010, E030
DIN/TR 4844-4
Dieses Rettungszeichen darf nur in Verbindung mit
einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) verwendet
werden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E030 Notausgang für Rollstuhlfahrer rechts, Rettungszeichen EN ISO 7010 E030 Notausgang nicht-gehfähige/gehbeeintr..., alle fluchtwegschilder notausgang, rettungszeichen en iso 7010 e030 notausgang für rollstuhlfahrer rechts, alle fluchtwegschilder alu, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104284
ab € 3,39*
Ähnlich
Moedel
104285
ab € 4,06*
Ähnlich
Moedel
104286
ab € 2,37*
Ähnlich
Moedel
104287
ab € 2,54*
Ähnlich
Moedel
104380
ab € 2,24*
Ähnlich
Moedel
104381
ab € 5,41*
Ähnlich
Moedel
104289
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.