Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 86 schwarz, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 7 m gelb/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
104278
104278
Artikel-Nr.:
     164-104278
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA86-J-17
EAN/GTIN:
     4251021124190
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 86
Pfosten: Stahl, schwarz
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 7 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 100 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 96294.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 286,29*
€ 349,09*
€ 4,95*
ab € 397,37*
€ 475,93*
Frei Haus
ab € 485,77*
€ 573,59*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,09*
€ 415,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 345,76*
€ 411,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 318,53*
€ 379,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 313,07*
€ 372,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 286,29*
€ 340,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 143,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS
GLA86-J-13
ab € 287,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.