Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Notausgang für Rollstuhlfahrer links E026 Fluchtwegschild
>
Artikel
Schild Notausgang für gehbeeinträchtigte Personen links, Alu, langnachleuchtend,160-mcd, 148x148mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-104269
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
104269
EAN/GTIN:
4060081060597
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer link...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Notausgang für nicht-gehfähige oder
gehbeeinträchtigte Personen links
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN EN ISO 7010, E030
DIN/TR 4844-4
Dieses Rettungszeichen darf nur in Verbindung mit
einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) verwendet
werden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E026 Notausgang für Rollstuhlfahrer links
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 E026 Notausgang nicht-gehfähige/gehbeeintr...
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
notausgang für rollstuhlfahrer links e026 fluchtwegschild
,
alle fluchtwegschilder alu
,
Symbolschild
,
Fluchtwegschild
,
Fluchtschild
,
Fluchtzeichen
,
Rettungsschild
,
Rettungszeichen
,
Fluchtwegzeichen
,
Rettungswegschild
,
Rettungswegzeichen
,
Fluchtwegmarkierung
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Rettungswegmarkierung
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Rettungswegkennzeichen
,
Rettungswegbeschilderung
,
Rettungswegkennzeichnung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Notausgang für gehbeeinträchtigte Personen links, Folie, langnachleuchtend,160-mcd,148x148mm
Moedel
104238
ab € 3,38*
Ähnlich
Aufkleber Schild Notausgang für gehbeeinträchtigte Personen links, Folie, langnachleuchtend,160-mcd,200x200mm
Moedel
104239
ab € 4,06*
Ähnlich
Schild Notausgang für gehbeeintr. Personen links, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 148x148mm
Moedel
104246
ab € 2,33*
Ähnlich
Schild Notausgang für gehbeeintr. Personen links, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 200x200mm
Moedel
104268
ab € 5,00*
Ähnlich
Schild Notausgang für gehbeeintr. Personen links, PVC-U Kunststoff selbstklebend, langnachleuchtend, 148x148 mm
Moedel
104378
ab € 2,24*
Ähnlich
Schild Notausgang für gehbeeintr. Personen links, PVC-U Kunststoff selbstklebend, langnachleuchtend, 200x200 mm
Moedel
104379
ab € 5,42*
Ähnlich
Schild Notausgang für gehbeeinträchtigte Personen links, Alu, langnachleuchtend,160-mcd, 200x200mm
Moedel
104283
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen