Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette 2025 Nächster Prüftermin, Folie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104101
104101
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104101
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     35725F15
EAN/GTIN:
     4060081059287
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Jahr 2025, Monat 1 - 12,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
35725F15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
35725F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
35725D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
35725D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.