Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, gelb, Folie, Ø 25 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104051
104051
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104051
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21525F25GE
EAN/GTIN:
     4060081058907
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 25 mm
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21525F25GE
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21525F10GE
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21525F15GE
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21525F20GE
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21525F30GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ10GE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ15GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ20GE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ25GE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ30GE
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21525D10GE
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21525D15GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525D20GE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525D25GE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525D30GE
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.