Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, grün, Dokumentenfolie, Ø 15 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
103969
103969
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103969
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21525D15GR
EAN/GTIN:
     4060081052967
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: Ø 15 mm
Grundfarbe: grün
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21525D15GR
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Grün
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21525F10GR
ab € 0,53*
Ähnlich
Moedel
21525F15GR
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21525F20GR
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21525F25GR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525F30GR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ10GR
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ15GR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ20GR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ25GR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ30GR
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21525D10GR
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21525D20GR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525D25GR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525D30GR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.