Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bitte nicht Hände schütteln, Kombischild, Folie 199x280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103767
103767
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103767
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103767
EAN/GTIN:
     4060081052486
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Hinweisschild „Bitte nicht Hände schütteln“
zur Unterstützung bei der Umsetzung von
Infektions-Schutzmaßnahmen
in auffälliger Trapezform
Breite 155 mm (oben) / 199 mm (unten)
Höhe: 280 mm
Material: Folie selbstklebend
Ecken abgerundet
Text und Symbol
„Bitte nicht Hände schütteln“
mit rot/weiß schraffierter Umrandung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
280 mm
Breite:
199 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.