Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Löschschlauch ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103749
103749
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103749
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4007FHL40
EAN/GTIN:
     4060081061426
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Löschschlauch
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 400 x 400 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4007FHL40
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch folie, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, brandschutzzeichen iso 7010 löschschlauch 400x400, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4007FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4007FHL20
ab € 4,07*
Ähnlich
Moedel
4007FHL30
ab € 9,39*
Ähnlich
Moedel
4007AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4007AHL20
ab € 5,35*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148
ab € 2,34*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20
ab € 4,98*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148S
ab € 2,22*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20S
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.