Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Brandmelder, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103747
103747
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103747
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4006FHL40
EAN/GTIN:
     4060081061433
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
Brandmelder
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 400 x 400 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F005
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4006FHL40
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandmelder f005 brandschutzzeichen, Symbolschild, Brandmelder, Handmelder, Feuermelder, Brandmeldeanlage, Handauslöseeinrichtung, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, Hausalarm, Hausalarmanlage, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4006FHL148
ab € 3,33*
Ähnlich
Moedel
4006FHL20
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
4006FHL30
ab € 9,38*
Ähnlich
Moedel
4006AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4006AHL20
ab € 5,42*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148
ab € 4,64*
Ähnlich
Moedel
4006KHL20
ab € 4,99*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148S
ab € 2,24*
Ähnlich
Moedel
4006KHL20S
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.