Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller FIX, Aufdruck "Bitte Abstand halten", Kunststoff, 280x580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103704
103704
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103704
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103704
EAN/GTIN:
     4060081052387
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Bitte Abstand halten Warnaufsteller
Warnaufsteller Abstand halten
Warnaufsteller FIX - Bitte Abstand halten
Kunststoff gelb, zusammenklappbar
mit Tragegriff und Aufhängvorrichtung
Breite: ca. 280 mm
Höhe: ca. 580 mm
Gewicht: ca. 0,8 kg
beidseitig beschriftet mit Text und Symbol
„Bitte Abstand halten“ auf weißem Grund
mit rot/weiß schraffierter Umrandung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
580 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller moedel, warn aufsteller, Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem, Diskretion, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.