Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bitte nicht Händeschütteln, Kombischild, Folie, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103662
103662
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103662
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103662
EAN/GTIN:
     4060081052240
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Bitte nicht Händeschütteln
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7 x 21 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
103663
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.