Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild FIZ, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102408
102408
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102408
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102408
EAN/GTIN:
     4060081045730
Suchbegriffe:
FIZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 FIZ
fiz din 4066 feuerwehrzeichen
FIZ (Feuerwehr-Informationszentrale)
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend,
Format: 210 x 74 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
102406
ab € 1,79*
Ähnlich
Moedel
102407
ab € 6,86*
Ähnlich
Moedel
102404
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
102405
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.