Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild FIZ, Alu, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102404
102404
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102404
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102404
EAN/GTIN:
     4060081045693
Suchbegriffe:
FIZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 FIZ
FIZ (Feuerwehr-Informationszentrale)
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
102406
ab € 1,78*
Ähnlich
Moedel
102408
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
102407
ab € 6,88*
Ähnlich
Moedel
102405
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.