Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Erste Hilfe, ISO 7010, PVC-U Kunststoff selbstklebend, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102323
102323
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102323
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9106KHL20S
EAN/GTIN:
     4060081045679
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
rettungszeichen en iso 7010 e003 er...
Erste Hilfe
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E03
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9106KHL20S
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 200x200, Symbolschild, Erste-Hilfe-Einrichtung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9106F10X10
ab € 0,90*
Ähnlich
Moedel
9106F148
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
9106F20X20
ab € 1,37*
Ähnlich
Moedel
9106F21
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
9106FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
9106FHL20
ab € 4,06*
Ähnlich
Moedel
9106A20X20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
9106AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
9106AHL20
ab € 5,39*
Ähnlich
Moedel
9106K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
9106K20X20
ab € 1,79*
Ähnlich
Moedel
9106KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
9106KHL20
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
9106KHL148S
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.