Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarker WT-5110, Ronde, PVC, Gelb, Ø 50 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
101998
101998
Artikel-Nr.:
     164-101998
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5110.04.069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte gelb
Universeller Stellplatzmarker WT-5110
für den Innenbereich
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Ausführung: Ronde
Farbe: gelb
Format: Ø 50 mm
1 VE = 25 Stück
Zur selbstklebenden Bodenmarkierung von
Stellplätzen, Lager- oder Verkaufsflächen und
Arbeitsplätzen.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- verträgt Säuren und Basen
- auf Basis des Bodenmarkierungsbandes WT-5125
Das Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte 5cm, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung, Markierungspunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.069
ab € 8,47*
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.070
ab € 16,80*
Ähnlich
1A Tapes
5110.04.070
ab € 16,83*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.069
ab € 8,48*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.070
ab € 16,83*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.069
ab € 8,47*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.070
ab € 16,78*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.069
ab € 8,47*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.070
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.