Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung für KFZ,DIN 30710,Magnetfolie,RA2,141x564 mm,linksw.+rechtsw./Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
101372
101372
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-101372
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101372
EAN/GTIN:
     4060081043095
Suchbegriffe:
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit So...
warnmarkierung für fahrzeuge mit so...
3M Warnmarkierungsstreifen für Kraftfahrzeuge
nach DIN 30710
Material: Magnetfolie 1,5 mm,
reflektierend RA2, C (Typ 2)
Format: 141 x 564 mm (4 Normflächen)
Set bestehend aus 2 Streifen:
1 x links- und 1 x rechtsweisend
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
linksweisend
Material:
magnetisch,rechtsweisend,reflektierend,Magnetfolie
Norm:
DIN-30710
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Breite:
141 mm
Länge:
564 mm
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnmarkierung, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,98*
€ 54,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,26*
€ 53,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,56*
€ 51,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,83*
€ 47,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,13*
€ 45,37
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 35,44*
€ 42,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,19*
€ 35,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101370
ab € 18,29*
Ähnlich
Moedel
101371
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.