Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschschlauch ISO 7010, PVC-U Kunststoff selbstklebend, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101169
101169
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-101169
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4007KHL148S
EAN/GTIN:
     4060081041985
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Löschschlauch
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff selbstklebend
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4007KHL148S
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch kunststoff, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 148 x 148 mm, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4007FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4007FHL20
ab € 4,07*
Ähnlich
Moedel
4007FHL30
ab € 9,38*
Ähnlich
Moedel
4007FHL40
ab € 12,57*
Ähnlich
Moedel
4007AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4007AHL20
ab € 5,39*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148
ab € 2,33*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20
ab € 4,99*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20S
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.