Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Mehrzweckleitern, Folie, 70x240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100876
100876
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100876
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     100876
EAN/GTIN:
     4060081001521
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung
für Mehrzweckleitern
Material: Folie selbstklebend
Format: 7 x 24 cm
Grund: weiß
Druck: schwarz/rot/grün/blau/gelb
gemäß:
DIN EN 131-3
Bestellhinweis:
Für die optimale Beschriftung der
Gebrauchsanweisungen können
Sie Standardprüfplaketten bis
zu einem Ø von 2 cm verwenden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-131-3
Untergrund:
fettfrei
Breite:
70 mm
Höhe:
240 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Grundplakette, Leitergebrauchsanweisung, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.