Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Stehleitern, Folie, 70x240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100875
100875
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100875
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     100875
EAN/GTIN:
     4060081001514
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung
für Stehleitern
Material: Folie selbstklebend
Format: 7 x 24 cm
Grund: weiß
Druck: schwarz/rot/grün/blau/gelb
gemäß:
DIN EN 131-3
Bestellhinweis:
Für die optimale Beschriftung der
Gebrauchsanweisungen können
Sie Standardprüfplaketten bis
zu einem Ø von 2 cm verwenden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-131-3
Untergrund:
fettfrei
Breite:
70 mm
Höhe:
240 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Grundplakette, Leitergebrauchsanweisung, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.