Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm Edelstahl A2, blank, mit Schabenut, RN L241 5,5 X 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technische Zeichnung - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm Edelstahl A2, blank, mit Schabenut, RN L241
Technische Zeichnung - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm Edelstahl A2, blank, mit Schabenut, RN L241
Technische Tabelle - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm Edelstahl A2, blank, mit Schabenut, RN L241
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-L241V046055050PR
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     48597/5
EAN/GTIN:
     4005674485975
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm Edelstahl A2, blank, mit Schabenut, RN L241 5,5 X 50

Terrassenschraube aus Edelstahl A4 mit kleinem 8mm Kopf

Anwendung: Tropische Harthölzer im Außenbereich. Vorbohren empfohlen.

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau und Konstruktionen aus Hartholz (Bangkirai, Ipe, Massaranduba etc.)

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Ideale Farbanpassung durch Antikfärbung
  • Einfaches Versenken durch kleinen Kopf mit Fräsrippen
  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse und Gerbsäure

Weitere Informationen:
DIN:
L241
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
gleitbeschichtet
Durchmesser in mm:
5,5
Länge in mm:
50
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,42*
€ 46,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.