Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsfaserplattenschrauben mit Fräsrippen, Senkkopf Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9630 3,9 X 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gipsfaserplattenschrauben mit Fräsrippen, Senkkopf Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9630
Schraubengrafik - Gipsfaserplattenschrauben mit Fräsrippen, Senkkopf Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9630
Technische Zeichnung - Gipsfaserplattenschrauben mit Fräsrippen, Senkkopf Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9630
Technische Tabelle - Gipsfaserplattenschrauben mit Fräsrippen, Senkkopf Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9630
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9630S0300390308
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     00881/5
EAN/GTIN:
     4005674008815
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
reisser gipsfaserplattenschrauben

Gipsfaserplattenschrauben mit Fräsrippen, Senkkopf Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9630 3,9 X 30

Anwendung: Direktverschraubungen von Zementfaserplatten auf Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen etc.

Vorteile:

  • Kein Vorbohren notwendig
  • Weniger Materialverdrängung und Zeitersparnis beim Einschrauben durch HiLo-Gewinde
  • Fräsrippen für selbstständiges Versenken
  • Einsatzgehärtet
Weitere Informationen:
DIN:
RN 9630
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Durchmesser in mm:
3,9
Länge in mm:
30
Antrieb:
PH
Verpackungseinheit:
1000
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben, Gipsfaserplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.