Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 4 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantr. Edelstahl A4 Antik gefärbt 5,0 X 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantr. Edelstahl A4 Antik gefärbt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantr. Edelstahl A4 Antik gefärbt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantr. Edelstahl A4 Antik gefärbt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantr. Edelstahl A4 Antik gefärbt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251W0330500500
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     45477/3
EAN/GTIN:
     4005674454773
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 4 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantr. Edelstahl A4 Antik gefärbt 5,0 X 50

Universalschraube aus Edelstahl A4

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich

Einsatzbereich: Bootsstege, Pool-Umgebung, Terrassenbau (Ipe, Bangkirai, Teak, Red Cedar), etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Edelstahl A4
Oberfläche:
Antik gefärbt
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
50
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,18*
€ 51,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,41*
€ 48,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,25*
€ 46,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.