Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 4 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4 5,0 X 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 4 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251W0110500604
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     47991/2
EAN/GTIN:
     4005674479912
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 4 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4 5,0 X 60

Universalschraube aus Edelstahl A4

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich

Einsatzbereich: Bootsstege, Pool-Umgebung, Terrassenbau (Ipe, Bangkirai, Teak, Red Cedar), etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Edelstahl A4
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
60
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,76*
€ 49,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,67*
€ 49,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,12*
€ 44,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.